Žiedlapinis šlifavimo diskas V2 Power, (CER), nuožulniai plokščia lėkštelė nerūdijančiajam plienui 40

Prekės Nr.: 565482 40

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,14 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 129 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: nuožulniai plokščia
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 40
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma nuožulniai plokščia
Disko⌀ 125 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
Laikančioji lėkštelė Lėkštelė iš stiklo pluošto
optimaliai parinkta medžiagai INOX
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 565482 40
EAN / GTIN 4027497394067
Gamintojo numeris A27441250401450

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Patentuota plokštelių pjautuvo forma ir jų sudėjimas užtikrina didžiausią dangos tankumą ir išskirtinį šlifavimo našumą bei patvarumą.
Stiklo pluošto lėkštelė universaliam naudojimui.
Didžiausias šlifavimo našumas, keraminiai grūdeliai su pasigalandimo efektu. Jokio sustiklėjimo arba perkaitimo. Puikiai tinka ir briaunų šlifavimui.

Paskirtis:

Didelis patvarumas ir žemas vibracijos lygis.

Pastaba:

Žiedlapinius šlifavimo diskus be lėkštelės SLTflex minkštam šlifavimui, kampinių suvirinimo siūlių apdirbimui ir pan. rasite Nr. 566300.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį