{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 40 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | nuožulniai plokščia | |
Disko⌀ | 178 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
Laikančioji lėkštelė | Lakštinio plieno lėkštelė | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 565423 40 | |
EAN / GTIN | 4027497388875 | |
Gamintojo numeris | A27201780400050 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Žiedlapinis šlifavimo diskas SLTT (CER), nuožulniai plokščia lėkštelė nerūdijančiajam plienui 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
389 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 | <0,1 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 | 80 |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX | INOX |
Disko⌀ | 178 | 178 |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | Keramika |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | Žiedlapinis šlifavimo diskas |