Žiedlapinis šlifavimo diskas long life SIC kūginis 40

Prekės Nr.: 565380 40

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,60 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,83 € / vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdelių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: nuožulnus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: armuotas plastikas; Aliuminis

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 40
Šlifavimo priemonių padėklas Lėkštelė iš stiklo pluošto
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Forma nuožulnus
Disko⌀ 115 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai armuotas plastikas; Aliuminis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 565380 40
EAN / GTIN 4045197887603
Gamintojo numeris 565380 40

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Kietlydininis (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Ypač stambūs silicio karbido grūdeliai, neužsiteršia. Stabili stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.

Paskirtis:

Aliumininių ir pluoštu sustiprintų ruošinių briaunų ir plokštumų šlifavimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį