{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | X-LOCK sistema | |
Šlifavimo priemonės | Cirkonio korundas (ZA) | |
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | |
Grūdėtumas | 60 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | įkypas | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 565279 60 | |
EAN / GTIN | 4062406162542 | |
Gamintojo numeris | 565279 60 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Žiedlapinis šlifavimo diskas X-LOCK long life ZA kūginis, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 106 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,33 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,61 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 025 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,49 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
Grūdėtumas | 60 | 60 |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | INOX; Plienas |
Disko⌀ | 125 mm | 125 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | ZA |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | Žiedlapinis šlifavimo diskas |