Žiedlapinis šlifavimo diskas speed ZA plokščias 60

Prekės Nr.: 565275 60

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,85 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,21 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 158 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: plokščia
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas ZA
Grūdėtumas 60
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma plokščia
Disko⌀ 125 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 565275 60
EAN / GTIN 4062406162504

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Aukščiausios kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.
  • Tvirtas poliesterio medvilnės audinys idealiam dėvėjimui, stabilumas briaunose.
  • Stabili stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.
  • Taip pat tinka ir plienui bei INOX .
  • Geriausi rezultatai su silpnais ir galingais kampiniais šlifuokliais.

speed – plokščias plokštelių išdėstymas, užtikrina greitą šalinimo greitį ir ilgesnį veikimą.

Paskirtis:

Tikslus nuožulų nuėmimas, briaunų apdirbimas ir plokštumų šlifavimas.