{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Cirkonio korundas (ZA) | |
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | |
Grūdėtumas | 80 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | įkypas | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 565265 80 | |
EAN / GTIN | 4062406162436 | |
Gamintojo numeris | 565265 80 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Žiedlapinis šlifavimo diskas long life ZA kūginis, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
849 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,49 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
Žiedlapinis specialus šlifavimo diskas (ZA) su išsikišusiomis plokštelėmis, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
575 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,93 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 987 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,13 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,61 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
958 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 969 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,33 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,61 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
Forma | įkypas | gręžimas su įkypu išėjimu ≤ 7° | įkypas | plokščia | įkypas |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | INOX; Plienas | INOX; Plienas | INOX; Plienas | INOX; Plienas |
Disko⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | Žiedlapinis šlifavimo diskas | Žiedlapinis šlifavimo diskas | Žiedlapinis šlifavimo diskas | Žiedlapinis šlifavimo diskas |