{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Cirkonio korundas (ZA) | |
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | |
Grūdėtumas | 120 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | įkypas | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 565264 120 | |
EAN / GTIN | 4062406162405 | |
Gamintojo numeris | 565264 120 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Žiedlapinis šlifavimo diskas long life ZA kūginis, ⌀ 115 mm, Grūdėtumas: 120
reikia užklausti
Yra sandėlyje
315 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,13 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
666 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,27 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 130 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
344 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
Forma | įkypas | įkypas | plokščia | plokščia |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | INOX; Plienas | INOX; Plienas | INOX; Plienas |
Disko⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | ZA | ZA | ZA |