Šlifavimo taurė PREMIUM*** 110X20 mm

Prekės Nr.: 564900 110X20

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,40 € / vnt.
  • Nuo2vnt.
    19,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
452 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ × sienelės storis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas; Ketus
  • maksimalus apskritiminis greitis: 50

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija A3604B84
Forma 11BT
Forma kūginė šlifavimo taurė
Disko⌀ 110 mm
Disko plotis (taurės aukštis) 55 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
Sienelės storis 20 mm
optimaliai parinkta medžiagai Plienas; Ketus
maksimalus apskritiminis greitis 50 m/s
maksimalus sūkių skaičius 8 600 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo taurė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 564900 110X20
EAN / GTIN 9003173110966
Gamintojo numeris 311096

Aprašymas

Modelis:

Kūginė šlifavimo taurė, sintetinės dervos rišiklis. Taurės aukštis 55 mm; kiaurymės ⌀ 22,23 mm; maksimalus sūkių skaičius 8600 1/min. Specifikacija: A3604B84; forma: 11BT.
Fe, S ir CI dalis >0,1%. Labai patvarūs apdirbant plieną ir ketų, bet ne nerūdijantį plieną.

Paskirtis:

Žemo triukšmo lygio rupiajam šlifavimui, nuimant didelį kiekį medžiagos, geriausiai tinka plokštumų šlifavimui elektriniais arba pneumatiniais prietaisais (reikalinga speciali apsauga).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį