Pjovimo diskas Basic* YPAČ PLONAS 230 mm

Prekės Nr.: 563650 230

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,58 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    2,98 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
543 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 90

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija A46BF
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Forma tiesus
Disko⌀ 230 mm
Disko storis 1,9 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
kai medžiagos storis 5,7 mm - 9,5 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 6 600 min-1
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 563650 230
EAN / GTIN 9009012018424
Gamintojo numeris 34332876

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Universalūs pjovimo diskai profilių, vamzdžių ir pan. pjovimui

Specifikacija:

A46BF.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį