{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 76 mm | |
Disko storis | 1,8 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 10 mm | |
Atraminio disko plotis | 0,9 mm | |
kai medžiagos storis | 3 mm - 5 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | Spindulys laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Mediena; iš plastiko; Gipso plokštės | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis; Tiesinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 20 100 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563423 76 | |
EAN / GTIN | 4059952567549 | |
Gamintojo numeris | 2608901196 |