{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A60P-SG | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | 41 | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 65 mm | |
Disko storis | 1,1 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 6 mm | |
kai medžiagos storis | 3,3 mm - 5,5 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
pavaros mechanizmas | Tiesinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 24 300 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563411 65 | |
EAN / GTIN | 4007220165706 | |
Gamintojo numeris | 4007220165706 |