Mažasis pjovimo diskas 0,8mm SG PLONAS, Disko ⌀: 50mm

Prekės Nr.: 563410 50

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,31 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    2,76 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 245 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 6
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 90

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija A60P-SG
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma 41
Forma tiesus
Disko⌀ 50 mm
Disko storis 0,8 mm
Kiaurymės ⌀ 6 mm
kai medžiagos storis 2,4 mm - 4 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
pavaros mechanizmas Tiesinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 30 500 min-1
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 563410 50
EAN / GTIN 4007220849156
Gamintojo numeris 4007220849156

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Pjovimo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienu konkrečiu atveju taip, kad būtų užtikrintas našiausias pjovimas ir didžiausias patvarumas.
  • Ploni pjovimo diskai (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) specialiai pritaikyti greitam pjovimui be užvartų, išskiria nedaug šilumos. Jei kampinis šlifuoklis kiek senesnis, būtina patikrinti, ar tiksliai diskas įtvirtintas. 2,0 mm ir storesni diskai pasižymi didesniu skersiniu stabilumu, standumu ir patvarumu.
  • Formos: Pjovimo diskai tiesūs (forma 41) arba lenkti (forma 42).

Mažieji pjovimo diskai specialiai pritaikyti darbui ankštose vietose su pneumatiniais arba elektriniais tiesiniais šlifuokliais. Naudojamas su įtvaru Nr. 563415.

Specifikacija:

A60P-SG STEELOX.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio. Pjovimo diskais nerūdijančiam plienui (INOX) reikia pjauti mažesniu greičiu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį