{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SILVER | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Disko storis | 1 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 3 mm - 5 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563325 125 | |
EAN / GTIN | 5902658104978 | |
Gamintojo numeris | 7100139232 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pjovimo diskas Silver, Disko ⌀: 125mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 250 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
2,71 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 456 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,67 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
3,89 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | Kampinis šlifuoklis |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Forma | tiesus | tiesus |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | Plienas; Plienas |
Disko storis | 1 mm | 1 mm |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |