{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Cubitron™ II | |
Šlifavimo priemonės | Cubitron™ II | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Specifikacija | A36S-BF | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | 41 | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Disko storis | 1,6 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 7,7 mm - 8 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 200 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563320 125 | |
EAN / GTIN | 5902658654558 | |
Gamintojo numeris | 7100011262 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pjovimo diskas CUBITRON™ II PLONAS 125 mm
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
5,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 145 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,63 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
3,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 | <0,1 |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 | 90 |
maksimalus sūkių skaičius | 12 200 | 12 200 |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas ;Plienas | Plienas ;Plienas |
Disko storis | 1,6 | 1 |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | Keramika |
Specifikacija | A36S-BF | CER60Q-BF |