Rupiojo šlifavimo diskas PREMIUM*** RONDELLER® 24

Prekės Nr.: 560930 24

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,16 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    5,97 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
402 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 20-30
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas; Ketus; Spalvotieji metalai

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonių kodas A
    Grūdėtumas 24
    Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
    Disko⌀ 178 mm
    Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
    rekomenduojamas posvyrio kampas 20-30 laipsniai
    optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas; Ketus; Spalvotieji metalai
    maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
    maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1
    Produkto rūšis Rupiojo šlifavimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 560930 24
    EAN / GTIN 9003170570060
    Gamintojo numeris 57006

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Uni
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    • Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.
    • Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)
    • Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°
    • Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.

    Patentuotas rupaus šlifavimo diskas, didelis lankstumas, šaltas šlifavimas, geras drožlių šalinimas, mažas spindulinis mušimas ir žemas triukšmo lygis.

    Paskirtis:

    Universaliai naudojamas plienui, INOX (VA), lydiniams, spalvotiesiems metalams ir duroplastui, šlifuoti paviršius ir apdirbti skardines dalis bei suvirinimo siūles.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį