Rupiojo šlifavimo diskas SG-STEEL, Disko ⌀ × plotis: 115X4mm

Prekės Nr.: 560430 115X4
Kopijuoti
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,33 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,61 € / vnt.
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 20-30
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija A24R-SG
Disko storis 4 mm
Disko⌀ 115 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 13 300 min-1
Produkto rūšis Rupiojo šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 560430 115X4
Kopijuoti
EAN / GTIN 4007220640845
Kopijuoti
Gamintojo numeris 4007220640845
Kopijuoti
Gamintojas August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Germany, www.pferd.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
 
Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
 
Plienas <55 HRC
tinka / [m/min]
 
Plienas <60 HRC
tinka / [m/min]
 
Plienas <67 HRC
tinka / [m/min]
 
Ketus (G)
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

  • Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.
  • Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)
  • Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°
  • Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.

Standusis rupiojo šlifavimo diskas (kietumas R) iš serijos SG-ELASTIC, skirtas plienui, nuima didelį kiekį medžiagos ir yra patvarus.
Specifikacija: A24R-SG-STEEL.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį