Rupiojo šlifavimo diskas PREMIUM*** Focur 125X7 mm

Prekės Nr.: 560200 125X7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,31 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    6,09 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
946 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 20-30
  • optimaliai parinkta medžiagai: Ketus
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonių kodas ZA
    Specifikacija A24Q-BFX
    Disko storis 7 mm
    Disko⌀ 125 mm
    Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
    rekomenduojamas posvyrio kampas 20-30 laipsniai
    optimaliai parinkta medžiagai Ketus
    maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
    maksimalus sūkių skaičius 12 200 min-1
    Produkto rūšis Rupiojo šlifavimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 560200 125X7
    EAN / GTIN 9003172337562
    Gamintojo numeris 233756

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    Ketus (G)
     
    Plastikas, GFK
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Specialus tipas ketaus apdirbimui. Aukštos kokybės cirkonio korundas ir silicio karbidas užtikrina didžiausią nuimamos medžiagos kiekį, spaudžiant nedidele jėga, net ir apdirbant žemos kokybės ketaus lydinius. Specifikacija: ZA24N-BFX.
    • Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.
    • Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)
    • Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°
    • Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį