Šiam produktui yra alternatyva

Deimantinis galąstuvas odiniame dėkle D46

Prekės Nr.: 559150 D46
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šlifavimo priemonės ženklas / grūdėtumas µm Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Smulkumo laipsnis vidutinis / rupus
Ilgis 100 mm
Plotis 25 mm
Aukštis 7 mm
Pakuotė Odinis dėklas
Produkto rūšis Galąstuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 559150 D46
EAN / GTIN 4001895534041
Gamintojo numeris 7000068028

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tolygiai paskirstyta deimantinė danga, surišta nikelio sluoksniu. Ilgam naudojimui!

Paskirtis:

Metalo ir medienos apdirbimo įrankiams galąsti ir lyginti. Tinka plienui, HSS ir kiellydiniui. Jei įrankis mažas arba smailas, naudokite neperforuotą dalį. Netinka dilinimui
3M lygis, šiek tiek plonesnė deimantinė danga.
Rupesniam galandimui.

Pastaba:

Nenaudoti sausai, reikia vandens arba žibalo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį