Deimantinis galąstuvas odiniame dėkle D25

Prekės Nr.: 559100 D25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šlifavimo priemonės ženklas / grūdėtumas µm Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Deimantinė
    Šlifavimo priemonių kodas D
    Smulkumo laipsnis glotnus
    Ilgis 115 mm
    Plotis 25 mm
    Aukštis 3 mm
    Pakuotė Odinis dėklas
    Produkto rūšis Galąstuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 559100 D25
    EAN / GTIN 2050001025418

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    Kietlydininis (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Akmuo
     
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tolygiai paskirstyta deimantinė danga, surišta nikelio sluoksniu. Ilgam naudojimui!

    Paskirtis:

    Metalo ir medienos apdirbimo įrankiams galąsti ir lyginti. Tinka plienui, HSS ir kiellydiniui. Jei įrankis mažas arba smailas, naudokite neperforuotą dalį. Netinka dilinimui
    Patogus dydis; labai tinka aštrių HM pjovimo briaunų užapvalinimui.
    Glotniems paviršiams glotniajam šlifavimui.

    Pastaba:

    Nenaudoti sausai, reikia vandens arba žibalo.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį