Deimantinis galąstuvas medinėje dėžutėje, Šlifavimo priemonės ženklas / grūdėtumas µm: D25

Prekės Nr.: 559000 D25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šlifavimo priemonės ženklas / grūdėtumas µm Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Smulkumo laipsnis glotnus
Ilgis 150 mm
Plotis 52 mm
Aukštis 16 mm
Pakuotė Medinis dėklas
Produkto rūšis Galąstuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 559000 D25
EAN / GTIN 2050001025395

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tolygiai paskirstyta deimantinė danga, surišta nikelio sluoksniu. Ilgam naudojimui!

Paskirtis:

Metalo ir medienos apdirbimo įrankiams galąsti ir lyginti. Tinka plienui, HSS ir kiellydiniui. Jei įrankis mažas arba smailas, naudokite neperforuotą dalį. Netinka dilinimui
Deimantinis galąstuvas su stora šlifuojamąja danga medinėje dėžutėje.
Glotniems paviršiams glotniajam šlifavimui.

Pastaba:

Nenaudoti sausai, reikia vandens arba žibalo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį