Galąstuvas plienui, korundas (A) rupus / smulkus, Ilgis × plotis: 150X50mm

Prekės Nr.: 558865 150X50
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
158 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smulkumo laipsnis rupus / smulkus
Plotis 50 mm
Aukštis 25 mm
Ilgis 150 mm
Produkto rūšis Abrazyvus galąstuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558865 150X50
Kopijuoti
EAN / GTIN 4260496536735
Kopijuoti
Gamintojas Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Germany, www.schamberger-gmbh.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
tinka / [m/min]
 
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
 
Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
 
Plienas <55 HRC
tinka / [m/min]
 
Plienas <60 HRC
tinka / [m/min]
 
Plienas <67 HRC
tinka / [m/min]
 
INOX
tinka / [m/min]
 
Ti
tinka / [m/min]
 
Ketus (G)
tinka / [m/min]
 
CuZn
tinka / [m/min]
 
Plastikas, GFK
tinka / [m/min]
 
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Kombinuotieji galąstuvai su keraminiais rišikliais, kietumo laipsnis O/P. Viena pusė rupi - paruošiamajam šlifavimui, kita - glotni - užbaigimui.
Korundas su vidutiniškai kietu rišikliu. Apačioje korundas (A), grūdelių dydis 100 (stambūs); viršuje − tauriojo korundo grūdelių dydis 280 / 320 (smulkūs).

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, glotniam nelygumų šlifavimui, briaunų užapvalinimui.

Pastaba:

Lygūs galąstuvai papildomai apdirba plokščius paviršius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį