Galąstuvas skirtas HM ir ketui, silicio karbidas (SiC) rupus / glotnus 150X50 mm

Prekės Nr.: 558825 150X50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
739 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumas 280 / 320; 100
Smulkumo laipsnis rupus / smulkus
Plotis 50 mm
Aukštis 25 mm
Ilgis 150 mm
Produkto rūšis Abrazyvus galąstuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558825 150X50
EAN / GTIN 4260496535189

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kombinuotieji galąstuvai su keraminiais rišikliais, kietumo laipsnis O/P. Viena pusė rupi - paruošiamajam šlifavimui, kita - glotni - užbaigimui.
Silicio karbidas su vidutiniškai kietu rišikliu. Apačioje SiC grūdeliai 280 / 320 (smulkūs); viršuje - SiC grūdeliai 100 (stambūs).

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, glotniam nelygumų šlifavimui, briaunų užapvalinimui.

Pastaba:

Specialių poliravimo kaladėlių išlyginimui reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį