Galąstuvas plienui, korundas (A) rupus / glotnus 125X50 mm

Prekės Nr.: 558815 125X50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 393 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Korundas
    Grūdėtumas 280 / 320; 100
    Smulkumo laipsnis rupus / smulkus
    Plotis 50 mm
    Aukštis 20 mm
    Ilgis 125 mm
    Produkto rūšis Abrazyvus galąstuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 558815 125X50
    EAN / GTIN 4260496535257

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Kombinuotieji galąstuvai su keraminiais rišikliais, kietumo laipsnis O/P. Viena pusė rupi - paruošiamajam šlifavimui, kita - glotni - užbaigimui.
    Korundas su vidutiniškai kietu rišikliu. Apačioje korundas (A), grūdelių dydis 100 (stambūs); viršuje − tauriojo korundo grūdelių dydis 280 / 320 (smulkūs).

    Paskirtis:

    Užvartų nuėmimui, glotniam nelygumų šlifavimui, briaunų užapvalinimui.

    Pastaba:

    Specialių poliravimo kaladėlių išlyginimui reikia teirautis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį