Rankinis galąstuvas 8000

Prekės Nr.: 558812 8000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Arkanzaso kvarcitas
Grūdėtumas 8 000
Smulkumo laipsnis ypač glotnus
Bendras ilgis 150 mm
Segmento plotis 14 mm
Segmento ilgis 35 mm
Segmento aukštis 5 mm
Spalva balta
Produkto rūšis Rankinis galąstuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558812 8000
EAN / GTIN 4037073001517

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Ausführung:

Schleifkörper 35×14×5 mm. Gesamtlänge 150 mm.
Sehr harter, bindemittelfreier Naturstein (Original-Arkansas) aus feinstkörnigem Quarzit, sehr kantenfest.

Verwendung:

Zum Abziehen und finalen Polieren von Klingen.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį