Galandimo dildžių rinkinys, 5 dalių, taurusis korundas, plastikinėje dėžutėje, Galandimo dildžių skaičius: 5

Prekės Nr.: 558805 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galandimo dildžių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Aukštos kokybės korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Galandimo dildžių skaičius 5
Pakuotė plastikinėje dėžutėje
Produkto rūšis Galandimo dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558805 5
EAN / GTIN 9003172903576
Gamintojo numeris 290357

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Sudarytas iš dažnai naudojamų galandimo dildžių, nuo rupios iki glotnios.

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui . Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.

Tiekiama:

Po 1 tribriaunę galandimo dildę Nr. 558515 dyd. 100×10 G / M / F / P ir 1 apvali Nr. 558535 dyd. 100×10 M.

Pastaba:

Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį