Galandimo dildė − silicio karbidas SiC (žalias) 200X20M

Prekės Nr.: 558655 200X20M

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,52 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
255 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm), smulkumo laipsnis Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 180
Smulkumo laipsnis vidutinio grubumo
Forma plokščia
Plotis 20 mm
Ilgis 200 mm
Spalva žalia
Produkto rūšis Galandimo dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558655 200X20M
EAN / GTIN 4260496530627

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui . Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.
Kietlydiniui, spalvotiesiems metalams, stiklui, keramikai, porcelianui. Medžiaga labai standi su stipriai išreikštu savaiminio galandimo efektu.

Pastaba:

Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį