Abrazyvinė dildė – aukštos kokybės korundas, keturbriaunė, Ilgis × plotis (mm), smulkumo laipsnis: 100X8M

Prekės Nr.: 558525 100X8M

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,81 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,84 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm), smulkumo laipsnis Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 180
Smulkumo laipsnis vidutinis
Forma keturbriaunė
Plotis 8 mm
Ilgis 100 mm
Spalva rožinė
Produkto rūšis Galandimo dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558525 100X8M
EAN / GTIN 9003172580265
Gamintojo numeris 258026

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.
Beveik visiems metalams ir jų lydiniams apdirbti. Šios medžiagos kietumas užtikrina briaunų tvirtumą ir didelį pjovimo produktyvumą.

Pastaba:

Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį