Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) SC-BL 100

Prekės Nr.: 558510 100

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    66,00 € / vnt.
  • Nuo6vnt.
    55,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumo palyginimas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SC-BL
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumo palyginimas 100
Smulkumo laipsnis rupus
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 100 mm
Šlifavimo juostos ilgis 1 000 mm
Gamintojo pavadinimas SC-BL
Modelis A coarse
Spalva ruda
Produkto rūšis Neaustinio audinio šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558510 100
EAN / GTIN 2050001694195

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
15
Plienas <900 N/mm²
 
10
Plienas <1400 N/mm²
 
10
Plienas <55 HRC
 
10
Plienas <60 HRC
 
10
Plienas <67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
Ketus (G)
 
10
CuZn
 
10
Plastikas, GFK
 
10
Mediena
 
10
Dažai
 
10
Uni
 
10
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Sintetinis nailono neaustinis audinys su šlifavimo grūdeliais, surištais sintetine derva, labai patvarus, tolygi paviršiaus kokybė, mažas šiluminis poveikis.
Stabili neaustinio audinio juosta, mažai tįstanti, atlaiko didžiausias apkrovas.

Paskirtis:

Rupiai nušlifuotų arba šepečiu nušveistų paviršių baigiamajam apdirbimui. Taip pat tinka nuvalyti rūdžių apnašas, nedidelius nešvarumus ar senus dažus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį