{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SC-BS | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumo palyginimas | 280 | |
Smulkumo laipsnis | labai glotni | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Šlifavimo juostos plotis | 6 mm | |
Šlifavimo juostos ilgis | 610 mm | |
Gamintojo pavadinimas | SC-BS | |
Modelis | A very fine | |
Spalva | mėlyna | |
Produkto rūšis | Neaustinio audinio šlifavimo juosta |
Produkto numeris | 558499 280 | |
EAN / GTIN | 4001895441196 | |
Gamintojo numeris | 7000068040 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) SC-BS, 6×610 mm, Grūdėtumo palyginimas: 280
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
nuo
25
Vienetai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
618 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
nuo
10
Vienetai
|
|
Modelis | A very fine | A very fine |
Spalva | mėlyna | mėlyna |
Smulkumo laipsnis | labai glotni | labai glotni |
Grūdėtumo palyginimas | 280 | 280 |
Šlifavimo juostos plotis | 6 mm | 13 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Produkto rūšis | Neaustinio audinio šlifavimo juosta | Neaustinio audinio šlifavimo juosta |