{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SC-BS | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumo palyginimas | 280 | |
Smulkumo laipsnis | labai glotni | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Šlifavimo juostos plotis | 9 mm | |
Šlifavimo juostos ilgis | 533 mm | |
Gamintojo pavadinimas | SC-BS | |
Modelis | A very fine | |
Spalva | mėlyna | |
Produkto rūšis | Neaustinio audinio šlifavimo juosta |
Produkto numeris | 558497 280 | |
EAN / GTIN | 2050001752444 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) SC-BS, 9×533 mm, Grūdėtumo palyginimas: 280
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
nuo
33
Vienetai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
nuo
5
Vienetai
|
|
Spalva | mėlyna | mėlyna |
Smulkumo laipsnis | labai glotni | labai glotni |
Grūdėtumo palyginimas | 280 | 280 |
Šlifavimo juostos plotis | 9 mm | 30 mm |
Šlifavimo juostos ilgis | 533 mm | 533 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Produkto rūšis | Neaustinio audinio šlifavimo juosta | Neaustinio audinio šlifavimo juosta |