{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SC-BS | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumo palyginimas | 180 | |
Smulkumo laipsnis | vidutinis | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Šlifavimo juostos plotis | 6 mm | |
Šlifavimo juostos ilgis | 520 mm | |
Gamintojo pavadinimas | SC-BS | |
Modelis | A medium | |
Spalva | raudona | |
Produkto rūšis | Neaustinio audinio šlifavimo juosta |
Produkto numeris | 558494 180 | |
EAN / GTIN | 2050001774903 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) SC-BS, 6×520 mm, Grūdėtumo palyginimas: 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
255 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
nuo
25
Vienetai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
nuo
10
Vienetai
|
|
Modelis | A medium | A medium |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
Spalva | raudona | raudona |
Smulkumo laipsnis | vidutinis | vidutinis |
Šlifavimo juostos plotis | 6 mm | 20 mm |
Šlifavimo juostos ilgis | 520 mm | 520 mm |
Produkto rūšis | Neaustinio audinio šlifavimo juosta | Neaustinio audinio šlifavimo juosta |