Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) SC-BS 100

Prekės Nr.: 558490 100
(9,82 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,49 € / vnt.
    (9,82 € / 1 Metre)
  • Nuo25vnt.
    3,74 € / vnt.
    (8,18 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumo palyginimas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija SC-BS
    Šlifavimo priemonių kodas A
    Grūdėtumo palyginimas 100
    Smulkumo laipsnis rupus
    Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
    Šlifavimo juostos plotis 13 mm
    Šlifavimo juostos ilgis 457 mm
    Gamintojo pavadinimas SC-BS
    Modelis A coarse
    Spalva ruda
    Produkto rūšis Neaustinio audinio šlifavimo juosta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 558490 100
    EAN / GTIN 4054596773936
    Gamintojo numeris 7000068033

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    15
    Plienas <900 N/mm²
     
    10
    Plienas <1400 N/mm²
     
    10
    Plienas <55 HRC
     
    10
    Plienas <60 HRC
     
    10
    Plienas <67 HRC
     
    10
    INOX
     
    10
    Ti
     
    10
    Ketus (G)
     
    10
    CuZn
     
    10
    Plastikas, GFK
     
    10
    Mediena
     
    10
    Dažai
     
    10
    Uni
     
    10
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Sintetinis nailono neaustinis audinys su šlifavimo grūdeliais, surištais sintetine derva, labai patvarus, tolygi paviršiaus kokybė, mažas šiluminis poveikis.
    Lanksti neaustinio audinio juosta rankiniams prietaisams.

    Paskirtis:

    Rupiai nušlifuotų arba šepečiu nušveistų paviršių baigiamajam apdirbimui. Taip pat tinka nuvalyti rūdžių apnašas, nedidelius nešvarumus ar senus dažus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį