Šlifavimo juosta (A) 237AA Trizact™ 180

Prekės Nr.: 558468 180
(4,85 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,48 € / vnt.
    (4,85 € / 1 Metre)
  • Nuo23vnt.
    1,23 € / vnt.
    (4,03 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 237AA
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 180
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 13 mm
Šlifavimo juostos ilgis 305 mm
Gamintojo pavadinimas 237AA Trizact™
3M grūdėtumo apibrėžimas A100
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558468 180
EAN / GTIN 2050001945051

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Piramidės formos šlifavimo dalelės (A) su tikslia trimate struktūra iš mažiausių aliuminio oksido mineralinių dalelių. Dylant nuolat atsidengia nauji šlifuojamųjų dalelių sluoksniai − ir taip iki pat audinio pagrindo (X audinys).

Paskirtis:

Blizginimui ir baigiamiesiems apdailos darbams. Gaunami absoliučiai tokios pat kokybės glotnaus šlifavimo rezultatai apdirbant visų rūšių plieną, chromo ir nikelio, kobalto, nikelio ir titano lydinius.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį