Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) GRIT R 80

Prekės Nr.: 558453 80
(5,19 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas ZA
Grūdėtumas 80
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 75 mm
Šlifavimo juostos ilgis 2 000 mm
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558453 80
EAN / GTIN 2050001032775
Gamintojo numeris 69903009000

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
Mediena
 
23
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aukščiausios klasės šlifavimo juosta, ypač tvirtas poliesterio audinys su sintetinės dervos rišikliu, cirkonio korundu (ZA) , dengiamasis rišiklis su aktyviomis šlifavimo savybėmis (šaltas šlifavimas).

Paskirtis:

GRIT juostinėms šlifavimo mašinoms iš serijos GX, GIS, GI.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį