Šlifavimo juosta Cubitron™II 984F 36

Prekės Nr.: 558452 36
(9,90 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,80 € / vnt.
    (9,90 € / 1 Metre)
  • Nuo30vnt.
    16,50 € / vnt.
    (8,25 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
291 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Cubitron™II 984F
    Šlifavimo priemonių kodas Keramika
    Grūdėtumas 36
    Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
    Šlifavimo juostos plotis 50 mm
    Šlifavimo juostos ilgis 2 000 mm
    Produkto rūšis Šlifavimo juosta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 558452 36
    EAN / GTIN 4046719375578
    Gamintojo numeris 7000060748

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    35
    Plienas <900 N/mm²
     
    32
    Plienas <1400 N/mm²
     
    20
    Plienas <55 HRC
     
    32
    Plienas <60 HRC
     
    25
    Plienas <67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ketus (G)
     
    30
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Cubitron™ II šlifavimo juosta 984F su grynais, tiksliai suformuotais keraminiais grūdeliais ant tvirto YF poliesterio pagrindo. Naši šlifavimo juosta išankstiniam galandimui ant stacionarių galandimo prietaisų. Aušinamas šlifavimas dėl šlifavimo medžiagos.
    YF audinys (tvirtas) skirtas stacionarioms šlifavimo staklėms su didele prispaudžiamąja jėga.

    Paskirtis:

    Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: nerūdijančiam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui, aliuminiui.

    Pastaba:

    Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį