Šlifavimo juosta Cubitron™II 994F 36

Prekės Nr.: 558446 36
(32,52 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    65,04 € / vnt.
    (32,52 € / 1 Metre)
  • Nuo2vnt.
    54,20 € / vnt.
    (27,10 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Cubitron™II 994F
    Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai
    Šlifavimo priemonių kodas Keramika
    Grūdėtumas 36
    Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
    Šlifavimo juostos plotis 150 mm
    Šlifavimo juostos ilgis 2 000 mm
    Produkto rūšis Šlifavimo juosta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 558446 36
    EAN / GTIN 4046719801503

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    35
    Plienas <900 N/mm²
     
    32
    Plienas <1400 N/mm²
     
    20
    Plienas <55 HRC
     
    32
    Plienas <60 HRC
     
    25
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Cubitron™ II šlifavimo juosta 994F su grynais tikslios formos keramikiniais šlifavimo grūdeliais iš patvaraus ZF poliesterio audinio pagrindo. Naši šlifavimo juosta su tvirtais krašteliais vidinių nuožulų nuėmimui ir sudėtingam medžiagos nuėmimui apdirbant aluminį (su šlifavimo alyvos juostele Nr. 558190 ALU) ir plieną. Šaltąjį šlifavimą užtikrina šlifavimo medžiaga.
    ZF poliesterio audinys (labai tvirtas) labai tvirtais kraštais, juosta neprasitrina. Specialiai aliuminiui apdirbti.

    Pastaba:

    Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį