Šlifavimo juosta Cubitron™II 994F 36

Prekės Nr.: 558445 36
(16,02 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    32,04 € / vnt.
    (16,02 € / 1 Metre)
  • Nuo20vnt.
    26,70 € / vnt.
    (13,35 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cubitron™II 994F
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 36
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 75 mm
Šlifavimo juostos ilgis 2 000 mm
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558445 36
EAN / GTIN 4046719801565
Gamintojo numeris 7000060891

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Cubitron™ II šlifavimo juosta 994F su grynais tikslios formos keramikiniais šlifavimo grūdeliais iš patvaraus ZF poliesterio audinio pagrindo. Naši šlifavimo juosta su tvirtais krašteliais vidinių nuožulų nuėmimui ir sudėtingam medžiagos nuėmimui apdirbant aluminį (su šlifavimo alyvos juostele Nr. 558190 ALU) ir plieną. Šaltąjį šlifavimą užtikrina šlifavimo medžiaga.
ZF poliesterio audinys (labai tvirtas) labai tvirtais kraštais, juosta neprasitrina. Specialiai aliuminiui apdirbti.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį