Šlifavimo juosta su keraminiais grūdeliais XK870X 36

Prekės Nr.: 558409 36
(6,87 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,74 € / vnt.
    (6,87 € / 1 Metre)
  • Nuo10vnt.
    11,45 € / vnt.
    (5,73 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
266 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija XK870X
    Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai
    Šlifavimo priemonių kodas Keramika
    Grūdėtumas 36
    Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
    Šlifavimo juostos plotis 50 mm
    Šlifavimo juostos ilgis 2 000 mm
    Produkto rūšis Šlifavimo juosta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 558409 36
    EAN / GTIN 4018875513842
    Gamintojo numeris 751384

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    35
    Plienas <900 N/mm²
     
    32
    Plienas <1400 N/mm²
     
    20
    Plienas <55 HRC
     
    32
    Plienas <60 HRC
     
    25
    Plienas <67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    Ketus (G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Šlifavimo juosta XK870 su pasigalandančiais keraminiais grūdeliais (CER) yra produktyvi ir patvari. Papildomas aktyvaus šlifavimo savybių turintis sluoksnis (TOP Size) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą.
    X audinys (tvirtas) skirtas šlifavimui stacionariomis šlifavimo staklėmis su didele prispaudžiamąja jėga.

    Paskirtis:

    Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: nerūdijančiajam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui, aliuminiui.

    Pastaba:

    Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį