Šlifavimo juosta su keraminiais grūdeliais XK870T 60

Prekės Nr.: 558401 60
(4,15 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,16 € / vnt.
    (4,15 € / 1 Metre)
  • Nuo20vnt.
    1,80 € / vnt.
    (3,46 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 015 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija XK870T
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 60
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 20 mm
Šlifavimo juostos ilgis 520 mm
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558401 60
EAN / GTIN 4018875525319
Gamintojo numeris 752531

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo juosta XK870 su pasigalandančiais keraminiais grūdeliais (CER) yra produktyvi ir patvari. Papildomas aktyvaus šlifavimo savybių turintis sluoksnis (TOP Size) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą.
T audinys (tvirtas ir lankstus) dedamas ant rankinių šlifuoklių.

Paskirtis:

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: nerūdijančiajam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui, aliuminiui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį