Šlifavimo juosta AK890Y (CER) 36

Prekės Nr.: 558381 36
(16,56 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    33,12 € / vnt.
    (16,56 € / 1 Metre)
  • Nuo10vnt.
    27,60 € / vnt.
    (13,80 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija AK890Y
    Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai
    Šlifavimo priemonių kodas Keramika
    Grūdėtumas 36
    Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
    Šlifavimo juostos plotis 75 mm
    Šlifavimo juostos ilgis 2 000 mm
    Produkto rūšis Šlifavimo juosta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 558381 36
    EAN / GTIN 4018875090541
    Gamintojo numeris FY6M105092

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    35
    Plienas <900 N/mm²
     
    32
    Plienas <1400 N/mm²
     
    20
    Plienas <55 HRC
     
    32
    Plienas <60 HRC
     
    25
    Plienas <67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    Ketus (G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Actirox AK890Y abrazyvinis diržas su geometrinės formos keraminiais abrazyviniais grūdeliais, pasižymintis aukščiausiu ir agresyviausiu šlifavimo našumu. Papildomas abrazyvinis sluoksnis (TOP SIZE) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą. Tvirtas Y-poliesterio pagrindas, skirtas naudoti stacionariuose šlifuokliuose.

    Paskirtis:

    Visiems plienams apdirbti, ypač tinka nerūdijančiajam plienui ir super lydiniams.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį