Šlifavimo juosta AK890Y (CER) 36

Prekės Nr.: 558380 36
(11,52 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,04 € / vnt.
    (11,52 € / 1 Metre)
  • Nuo10vnt.
    19,20 € / vnt.
    (9,60 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija AK890Y
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 36
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 50 mm
Šlifavimo juostos ilgis 2 000 mm
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558380 36
EAN / GTIN 4018875090527
Gamintojo numeris FY6M105022

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Actirox AK890Y abrazyvinis diržas su geometrinės formos keraminiais abrazyviniais grūdeliais, pasižymintis aukščiausiu ir agresyviausiu šlifavimo našumu. Papildomas abrazyvinis sluoksnis (TOP SIZE) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą. Tvirtas Y-poliesterio pagrindas, skirtas naudoti stacionariuose šlifuokliuose.

Paskirtis:

Visiems plienams apdirbti, ypač tinka nerūdijančiajam plienui ir super lydiniams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį