Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) ZK713T 40

Prekės Nr.: 558253 40
(3,02 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,38 € / vnt.
    (3,02 € / 1 Metre)
  • Nuo20vnt.
    1,15 € / vnt.
    (2,52 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Dantų forma ZK713T
    Šlifavimo priemonių kodas ZA
    Grūdėtumas 40
    Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
    Šlifavimo juostos plotis 25 mm
    Šlifavimo juostos ilgis 457 mm
    Produkto rūšis Šlifavimo juosta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 558253 40
    EAN / GTIN 4018875121511
    Gamintojo numeris 712151

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    35
    Plienas <900 N/mm²
     
    32
    Plienas <1400 N/mm²
     
    20
    Plienas <55 HRC
     
    32
    Plienas <60 HRC
     
    25
    Plienas <67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    Ketus (G)
     
    30
    Mediena
     
    23
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Didelio našumo šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) efektyvesniam medžiagos nuėmimui. Cirkonio korundas patsgalandasi, todėl, lyginant su elektrokorundu, jo patvarumas didesnis, pjovimas našesnis, o paviršiaus kokybė išlieka tokia pat.
    T audinys (tvirtas ir lankstus) su specialiu išlinkiu mažo spindulio paviršiams apdirbti rankiniais šlifuokliais.

    Paskirtis:

    Visų plienų ir jų lydinių, ketaus ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

    Pastaba:

    Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį