Šlifavimo alyvos kaladėlė Unipol® ALU

Prekės Nr.: 558190 ALU
(18,08 € / 1 Kilogramm)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tinka aliuminiui
    Svoris 600 g
    Produkto rūšis Šlifavimo pasta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 558190 ALU
    EAN / GTIN 2050001911629
    Gamintojo numeris L759001023

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Kieta šlifavimo alyva suformuota kaip juostelė. Neleidžia susitepti šlifavimo juostai šlifuojant aliuminį ir mažina temperatūrą visų medžiagų šlifavimo proceso eigoje.

    Paskirtis:

    Skirta šlifavimo juostos sutepimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį