Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711 120

Prekės Nr.: 558011 120
(2,85 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,94 € / vnt.
    (2,85 € / 1 Metre)
  • Nuo100vnt.
    0,78 € / vnt.
    (2,36 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 438 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija KK711T
    Šlifavimo priemonės Korundas (A)
    Šlifavimo priemonių kodas A
    Grūdėtumas 120
    Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
    Šlifavimo juostos plotis 10 mm
    Šlifavimo juostos ilgis 330 mm
    Produkto rūšis Šlifavimo juosta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 558011 120
    EAN / GTIN 4018875305379
    Gamintojo numeris 730537

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    35
    Plienas <900 N/mm²
     
    32
    Plienas <1400 N/mm²
     
    20
    Plienas <55 HRC
     
    32
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    Ketus (G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Plastikas, GFK
     
    10
    Mediena
     
    23
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Universali šlifavimo juosta su korundu (A). Šlifavimo priemonių pagrindas yra optimaliai parinktas pagal grūdėtumą ir šlifavimo juostos rūšį.
    Grūdelių dydis 40 – X audinys (tvirtas). Grūdelių dydis 60 − 180 − T audinys (tvirtas ir lankstus) su specialiu išlinkiu. Optimalus pasirinkimas dirbant rankiniais šlifuokliais.

    Paskirtis:

    Universaliai tinka visoms populiarioms medžiagoms: plienui, spalvotiesiems metalams, ketui, aliuminio lydiniams, medienai.

    Pastaba:

    Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį