Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlių rinkinys (A) KK 114 F 10

Prekės Nr.: 557870 10
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,83 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KK114F
Šlifavimo priemonės Korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Ritės plotis 40 mm
Ritės ilgis 50 m
Skirtingų ritinėlių skaičius 10
Produkto rūšis Abrazyvus audinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 557870 10
EAN / GTIN 2050001024602
Gamintojo numeris 799521

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tankus medvilninis audinys, tolygiai padengtas korundu (A) su sintetinės dervos rišikliu. Labai gerai surišti abrazyviniai grūdeliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas.
Tipas VSM KK 114 F: audinys rudas, ypatingai didelėms apkrovoms. Ši kokybės kategorija pasižymi ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams, išilgai plyšta lygiai, kraštai neatspūra.
50 m ilgio, pakuotėje integruotas atpjovimo peilis.
10 vnt. = visas rinkinys po 1 ritę, grūdėtumas 40 - 400.

Paskirtis:

Šlifuoti rankomis metalą, tačiau taip pat gerai tinka ir visoms kitoms medžiagoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys