Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A) KK 114 F, 115 mm × 50 m, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 557850 40
(3,30 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KK114F
Šlifavimo priemonės Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 40
Smulkumo laipsnis rupus
Ritės plotis 115 mm
Ritės ilgis 50 m
Produkto rūšis Abrazyvus audinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 557850 40
EAN / GTIN 4018875206102
Gamintojo numeris 720610

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tankus medvilninis audinys, tolygiai padengtas korundu (A) su sintetinės dervos rišikliu. Labai gerai surišti abrazyviniai grūdeliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas.
Tipas VSM KK 114 F: audinys rudas, ypatingai didelėms apkrovoms. Ši kokybės kategorija pasižymi ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams, išilgai plyšta lygiai, kraštai neatspūra.
Pakuotė be atpjovimo peilio.

Paskirtis:

Šlifuoti rankomis metalą, tačiau taip pat gerai tinka ir visoms kitoms medžiagoms.
Idealu vibraciniams šlifuokliams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A) KK 114 F, 115 mm × 50 m, Grūdėtumas: 40

Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A) KK 114 F, 115 mm × 50 m, Grūdėtumas: 40

reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
(3,30 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
126,50 €
(2,53 € / 1 Metre)
Smulkumo laipsnis rupus rupus
Grūdėtumas 40 40
Šlifavimo priemonės Korundas (A) Korundas
Šlifavimo priemonių kodas A A
Ritės plotis 115 mm 115 mm
Ritės ilgis 50 m 50 m
Produkto rūšis Abrazyvus audinys Abrazyvus audinys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį