Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A) KK 114 F 180

Prekės Nr.: 557730 180
(0,93 € / 1 Metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KK114F
Šlifavimo priemonės Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 180
Smulkumo laipsnis glotnus
Ritės plotis 40 mm
Ritės ilgis 25 m
Produkto rūšis Abrazyvus audinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 557730 180
EAN / GTIN 4018875213988
Gamintojo numeris 721398

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tankus medvilninis audinys, tolygiai padengtas korundu (A) su sintetinės dervos rišikliu. Labai gerai surišti abrazyviniai grūdeliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas.
Tipas VSM KK 114 F: audinys rudas, ypatingai didelėms apkrovoms. Ši kokybės kategorija pasižymi ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams, išilgai plyšta lygiai, kraštai neatspūra.
Pakuotė su integruotu atpjovimo peiliu.

Paskirtis:

Šlifuoti rankomis metalą, tačiau taip pat gerai tinka ir visoms kitoms medžiagoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį