Ekonomiško dydžio rudo šlifavimo audinio ritinėlis (A) KK 114 F 120

Prekės Nr.: 557700 120
(0,87 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
299 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija KK114F
    Šlifavimo priemonės Korundas (A)
    Šlifavimo priemonių kodas A
    Grūdėtumas 120
    Smulkumo laipsnis vidutinis
    Ritės plotis 40 mm
    Ritės ilgis 50 m
    Produkto rūšis Abrazyvus audinys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 557700 120
    EAN / GTIN 4018875266625
    Gamintojo numeris 726662

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     
    Dažai
     
    Uni
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tankus medvilninis audinys, tolygiai padengtas korundu (A) su sintetinės dervos rišikliu. Labai gerai surišti abrazyviniai grūdeliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas.
    Tipas VSM KK 114 F: audinys rudas, ypatingai didelėms apkrovoms. Ši kokybės kategorija pasižymi ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams, išilgai plyšta lygiai, kraštai neatspūra.
    Pakuotė su integruotu atpjovimo peiliu.

    Paskirtis:

    Šlifuoti rankomis metalą, tačiau taip pat gerai tinka ir visoms kitoms medžiagoms.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį