Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) 6 kiaurymės 40

Prekės Nr.: 557636 40

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,64 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    0,53 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 40
Smulkumo laipsnis rupus
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Plotis 88 mm
Ilgis 93 mm
Produkto rūšis Kibus šlifavimo popierius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 557636 40
EAN / GTIN 4002748777738
Gamintojo numeris 177773

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo popierius Starcke 540 FK (F popierius), pasižymi dideliu stiprumu ir tankiu sklaidymu. Didelis šlifavimo našumas dėl specialiai apdorotų korundo grūdelių (A).

Paskirtis:

Tinka šlifuoti metalą, spalvotuosius metalus, laką, dažus medienai ir plastiką.

Tinka:

Tinka Bosch Multi-Cutter.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį