Šlifavimo lapelių rinkinys, 50 vnt. su 8 kiaurymėmis 60

Prekės Nr.: 557576 60
Rinkinio kaina 50 vnt. (40,12 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumas 60
Smulkumo laipsnis rupus
Plotis 93 mm
Ilgis 185 mm
Produkto rūšis Kibus šlifavimo popierius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 557576 60
EAN / GTIN 4002748356346
Gamintojo numeris 135634

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Lankstus, latekso turintis B arba C popierinis pagrindas su korundo grūdeliais (542B7 / 542C7). Kita pusė su kibiu pagrindu, todėl galima greitai pakeisti lapelius, ne taip greitai plyšta.

Privalumai:

Medienos ir lakuotų paviršių šlifavimas
  • Puikiai surišti abrazyviniai grūdeliai − didelis patvarumas, paviršiaus nesugadina per anksti išlūžę grūdeliai.
  • Dulkes atstumiantys priedai neleidžia prikibti šlifavimo dulkėms.
  • Aukštos kokybės korundo grūdeliai užtikrina maksimalų šlifavimo našumą iki galo.

Paskirtis:

Šlifuoti gruntuotas vietas, užpildus, laką, nuimti užuovartas ir sušiaušti plastikines detales, apdirbti medį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį